Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7002 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13198692
  • Fabrikant:7316575979058
Image 1
Opslaan in lijst

€ 410,11/ stukexcl. btw

€ 496,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar