Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7002 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002683
  • Fabrikant:7316570372885
Image 1
Opslaan in lijst

€ 161,64/ stukexcl. btw

€ 195,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.03 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7002-C-T-P4S-UM

  • Eriks:12624952
  • Manufacturer:038519356-0000

€ 161,55/ stukexcl. btw

€ 195,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026