Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7002 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174076
  • Fabrikant:7316576625947
Image 1
Opslaan in lijst

€ 331,36/ stukexcl. btw

€ 400,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.059 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7002-C-T-P4S-DUM

  • Eriks:12624951
  • Manufacturer:038488191-0000

€ 339,95/ stukexcl. btw

€ 411,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026