Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7002 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:13198689
  • Fabrikant:7316577303493
Image 1
Opslaan in lijst

€ 331,36/ stukexcl. btw

€ 400,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar