Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7001 CEGA/P4A

  • ERIKS:13198688
  • Fabrikant:7316575978419
Image 1
Opslaan in lijst

€ 196,13/ stukexcl. btw

€ 237,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar