Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7001 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13198687
  • Fabrikant:7316575978310
Image 1
Opslaan in lijst

€ 402,07/ stukexcl. btw

€ 486,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CE
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar