Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7001 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174073
  • Fabrikant:7316576636981
Image 1
Opslaan in lijst

€ 328,05/ stukexcl. btw

€ 396,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.0415 kg