Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7001 CD/P4ADGA

  • ERIKS:24002674
  • Fabrikant:7316576625886
Image 1
Opslaan in lijst

€ 318,49/ stukexcl. btw

€ 385,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.0415 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7001-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12624945
  • Manufacturer:019149859-0000

€ 322,39/ stukexcl. btw

€ 390,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026