Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7001 CD/P4A

  • ERIKS:24002672
  • Fabrikant:7316570485813
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 155,36/ stukexcl. btw

€ 187,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.0208 kg