Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7000 CDGA/P4A

  • ERIKS:12121614
  • Fabrikant:7316570341102
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,92/ stukexcl. btw

€ 189,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.0187 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7000-C-T-P4S-UL

  • Eriks:12624940
  • Manufacturer:016727487-0000

€ 151,71/ stukexcl. btw

€ 183,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026