Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7000 ACDGC/P4A

  • ERIKS:13529829
  • Fabrikant:7316571568362
Image 1
Opslaan in lijst

€ 166,33/ stukexcl. btw

€ 201,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar