€ 186,06/ stukexcl. btw
€ 225,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BSA 2.. |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Hoogte | 11 mm |
Contacthoek | 62 ° |
Kooi | Polyamide |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Met afdichting | Ja |