Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend BSD 55100 CGA

  • ERIKS:13530007
  • Fabrikant:7316575062866
Image 1
Opslaan in lijst

€ 721,76/ stukexcl. btw

€ 873,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BSD
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Hoogte
20 mm
Contacthoek
62 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Lagering
Lager universeel paarbaar
Met afdichting
Nee