Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend BSD 4090 CGA

  • ERIKS:23760302
  • Fabrikant:7316570515176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 314,25/ stukexcl. btw

€ 380,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BSD
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Hoogte
20 mm
Contacthoek
62 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Lagering
Lager universeel paarbaar
Met afdichting
Nee
Gewicht
0.63 kg