€ 234,40/ stukexcl. btw
€ 283,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BSD |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Hoogte | 15 mm |
Contacthoek | 62 ° |
Kooi | Polyamide |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Met afdichting | Nee |
Gewicht | 0.287 kg |