Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend BSD 3572 CGA

  • ERIKS:23760300
  • Fabrikant:7316570098464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,40/ stukexcl. btw

€ 283,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BSD
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Hoogte
15 mm
Contacthoek
62 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Lagering
Lager universeel paarbaar
Met afdichting
Nee
Gewicht
0.287 kg