Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend BSD 3062 CGA/VT105

  • ERIKS:11615058
  • Fabrikant:7316571604244
Image 1
Opslaan in lijst

€ 159,04/ stukexcl. btw

€ 192,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BSD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Hoogte
15 mm
Contacthoek
62 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Lagering
Lager universeel paarbaar
Met afdichting
Nee