Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend BSD 2562 CGB

  • ERIKS:24003166
  • Fabrikant:7316572155165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 166,48/ stukexcl. btw

€ 201,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BSD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Hoogte
15 mm
Contacthoek
62 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Lagering
Lager universeel paarbaar
Met afdichting
Nee
Gewicht
0.23 kg