€ 166,48/ stukexcl. btw
€ 201,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BSD |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Hoogte | 15 mm |
Contacthoek | 62 ° |
Kooi | Polyamide |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Met afdichting | Nee |
Gewicht | 0.23 kg |