Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend BSA 215 CGA

  • ERIKS:12121501
  • Fabrikant:7316574119905
Image 1
Opslaan in lijst

€ 620,54/ stukexcl. btw

€ 750,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BSA 2..
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
260 mm
Hoogte
50 mm
Contacthoek
62 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Lagering
Lager universeel paarbaar
Met afdichting
Nee
Gewicht
1.413 kg