Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend BSA 212 CGA

  • ERIKS:12121499
  • Fabrikant:7316574370511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 423,29/ stukexcl. btw

€ 512,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BSA 2..
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
220 mm
Hoogte
44 mm
Contacthoek
62 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Lagering
Lager universeel paarbaar
Met afdichting
Nee
Gewicht
0.8911 kg