Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend BSA 209 CGA

  • ERIKS:13530003
  • Fabrikant:7316575040994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 342,01/ stukexcl. btw

€ 413,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BSA 2..
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Hoogte
19 mm
Contacthoek
62 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Lagering
Lager universeel paarbaar
Met afdichting
Nee