Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend BSA 208 CGA

  • ERIKS:12121495
  • Fabrikant:7316574506675
Image 1
Opslaan in lijst

€ 316,43/ stukexcl. btw

€ 382,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BSA 2..
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
160 mm
Hoogte
36 mm
Contacthoek
62 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Lagering
Lager universeel paarbaar
Met afdichting
Nee
Gewicht
0.419 kg