€ 303,86/ stukexcl. btw
€ 367,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BSA 2.. |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 144 mm |
Hoogte | 34 mm |
Contacthoek | 62 ° |
Kooi | Polyamide |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Met afdichting | Nee |
Gewicht | 0.3232 kg |