Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend BSA 207 CGA

  • ERIKS:12121494
  • Fabrikant:7316574341252
Image 1
Opslaan in lijst

€ 303,86/ stukexcl. btw

€ 367,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BSA 2..
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
144 mm
Hoogte
34 mm
Contacthoek
62 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Lagering
Lager universeel paarbaar
Met afdichting
Nee
Gewicht
0.3232 kg