Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend BSA 206 CGB

  • ERIKS:24003156
  • Fabrikant:7316570420289
Image 1
Opslaan in lijst

€ 219,48/ stukexcl. btw

€ 265,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BSA 2..
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
124 mm
Hoogte
32 mm
Contacthoek
62 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Lagering
Lager universeel paarbaar
Met afdichting
Nee
Gewicht
0.22 kg