Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend BSA 205 CGB

  • ERIKS:24003154
  • Fabrikant:7316571027760
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,54/ stukexcl. btw

€ 224,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BSA 2..
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
104 mm
Hoogte
30 mm
Contacthoek
62 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Lagering
Lager universeel paarbaar
Met afdichting
Nee
Gewicht
0.146 kg