Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend BSA 204 CGB

  • ERIKS:24003153
  • Fabrikant:7316570849431
Image 1
Opslaan in lijst

€ 179,56/ stukexcl. btw

€ 217,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BSA 2..
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
94 mm
Hoogte
28 mm
Contacthoek
62 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Lagering
Lager universeel paarbaar
Met afdichting
Nee
Gewicht
0.11 kg