Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend BSA 202 CGA

  • ERIKS:24003150
  • Fabrikant:7316570051018
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,58/ stukexcl. btw

€ 211,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BSA 2..
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
70 mm
Hoogte
22 mm
Contacthoek
62 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Lagering
Lager universeel paarbaar
Met afdichting
Nee
Gewicht
0.0503 kg