Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend BSA 201 CGA/W64

  • ERIKS:13199541
  • Fabrikant:7316571679228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 266,67/ stukexcl. btw

€ 322,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BSA 2..
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Hoogte
10 mm
Contacthoek
62 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Lagering
Lager universeel paarbaar
Met afdichting
Nee