Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting BEAS 025057 C-2RSH

  • ERIKS:13635833
  • Fabrikant:7316577781543
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 431,15/ stukexcl. btw

€ 521,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BEAS
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
57 mm
Hoogte
28 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Polyamide
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Ja