Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting BEAS 020052 C-2RSH

  • ERIKS:13535759
  • Fabrikant:7316577781475
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 422,69/ stukexcl. btw

€ 511,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BEAS
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Hoogte
28 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Polyamide
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Ja