€ 406,44/ stukexcl. btw
€ 491,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BEAS |
Binnendiameter | 34 mm |
Buitendiameter | 94 mm |
Hoogte | 50 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Polyamide |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Met afdichting | Ja |
Gewicht | 0.241 kg |