Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting BEAS 015045 C-2RSH

  • ERIKS:13635832
  • Fabrikant:7316577861573
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 398,47/ stukexcl. btw

€ 482,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BEAS
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
45 mm
Hoogte
25 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Polyamide
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Ja