€ 443,54/ stukexcl. btw
€ 536,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BEAM |
Type | Angular contact thrust ball bearing |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Hoogte | 25 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 19.6 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 30 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.1 kN |
Grenstoerental | 5400 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 5400 tr/min |
Gewicht | 0.355 kg |