Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting

  • ERIKS:13535757
  • Fabrikant:7316577857798
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit dubbelwerkende hoekcontactkogeltaatslager is ontworpen voor schroefaandrijfsystemen die nauwkeurige axiale geleiding vereisen. De robuuste buitenring met bevestigingsgaten zorgt voor een betrouwbare montage en een veilige passing in veeleisende omgevingen. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en is voorgesmeerd en afgedicht om de installatie te vereenvoudigen. Onderhoud wordt vergemakkelijkt door de eenvoudige nasmeerfunctie, wat de levensduur in industriële toepassingen ondersteunt.Kenmerken
  • Dikke buitenring met boutgaten maakt een veilige montage en verbeterde operationele betrouwbaarheid mogelijk
  • Het gesmeerde en afgedichte ontwerp minimaliseert het risico op verontreiniging en vermindert de onderhoudsbehoefte
  • Dubbelrichtingscontacthoek van 60° maakt gelijktijdige ondersteuning van axiale en radiale belastingen mogelijk
  • Niet-metalen kooi zorgt voor stille werking en vermindert wrijving voor een langere lagerlevensduur
  • De hersmeerfunctie verlengt de onderhoudsintervallen en ondersteunt een continue beschikbaarheid in actieve systemen.
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor gebruik in precisie-schroefaandrijvingen die stabiele axiale geleiding vereisen
  • Gebruikt bij machines die zowel radiale als axiale belasting moeten opvangen
  • Compatibel met apparatuur waarbij vereenvoudigde montage en onderhoud prioriteit hebben
Opslaan in lijst

€ 1.051,96/ stukexcl. btw

€ 1.272,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BEAM
Type
Angular contact thrust ball bearing
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
115 mm
Hoogte
34 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
56 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
146 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
5.4 kN
Grenstoerental
2000 tr/min
Grenstoerental vetsmering
2000 tr/min
Gewicht
1.8 kg