Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting

  • ERIKS:13535756
  • Fabrikant:7316577795601
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit supernauwkeurige tweerichtings hoekcontactkogeltaatslager is ontworpen voor schroefaandrijvingen en veeleisende axiale geleidingstoepassingen. Het heeft een dikkere buitenring voor extra ondersteuning en doorlopende gaten voor boutmontage. Het lager ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen, biedt nauwkeurige asgeleiding en wordt gesmeerd en afgedicht geleverd. Nasmering is mogelijk voor een langere levensduur.Kenmerken
  • Een dikkere buitenring verhoogt de stijfheid en maakt een veilige boutbevestiging mogelijk voor een betrouwbare installatie
  • Dubbelrichtingsdraagvermogen maakt het mogelijk zowel radiale als axiale krachten op te nemen voor meer veelzijdigheid
  • Het gesmeerde en afgedichte ontwerp minimaliseert het risico op verontreiniging en vereenvoudigt de onderhoudsvereisten
  • Een contacthoek van 60° zorgt voor nauwkeurige axiale geleiding voor precieze bewegingscontrole
  • Niet-metalen kooi vermindert de roterende massa en draagt bij aan een hoge loopnauwkeurigheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met hoogprecisie schroefaandrijvingen in CNC-machines
  • Ideaal voor werktuigspindels die een nauwkeurige axiale positionering vereisen
  • Compatibel met geautomatiseerde assemblageapparatuur die betrouwbare lastondersteuning vereist
Opslaan in lijst

€ 1.209,75/ stukexcl. btw

€ 1.463,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BEAM
Type
Angular contact thrust ball bearing
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
115 mm
Hoogte
46 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
80 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
176 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
6.4 kN
Grenstoerental
2000 tr/min
Grenstoerental vetsmering
2000 tr/min
Gewicht
2.6 kg