Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting

  • ERIKS:13535755
  • Fabrikant:7316577795595
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit dubbelwerkende hoekcontact-axiaalkogellager is ontworpen voor schroefaandrijvingen die een nauwkeurige axiale geleiding vereisen. De dikke buitenring met boutgaten maakt eenvoudige boutmontage en betrouwbare belastingopname mogelijk. Afgedicht en voorgesmeerd ondersteunt het hoge radiale en axiale belastingen en maakt het eenvoudig nasmeren mogelijk. Het robuuste ontwerp is geschikt voor veeleisende industriële omgevingen met hoge precisie.Kenmerken
  • Niet-metalen kooi vermindert wrijving en maakt stille werking mogelijk
  • efficiënte werking onder hoge belasting
  • Afdichtingen aan beide zijden voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en behouden de smering voor een langere levensduur
  • Dikkere buitenring met boutgaten vereenvoudigt een veilige installatie en verbetert de stabiliteit
  • Een contacthoek van 60° maakt een betrouwbare ondersteuning van gecombineerde axiale en radiale belastingen mogelijk
  • Vooraf gesmeerd en montageklaar ontwerp minimaliseert de installatietijd en het onderhoudsvereiste
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met schroefaandrijvingen in aanvoermachanismen van werktuigmachines
  • Ideaal voor precisie-draaitafels die een hoge axiale belasting vereisen
  • Compatibel met robotica die nauwkeurige asgeleiding en stabiliteit vereist
Opslaan in lijst

€ 831,59/ stukexcl. btw

€ 1.006,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BEAM
Type
Angular contact thrust ball bearing
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
100 mm
Hoogte
34 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
51 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
114 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.3 kN
Grenstoerental
2300 tr/min
Grenstoerental vetsmering
2300 tr/min
Gewicht
1.43 kg