Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting

  • ERIKS:13535754
  • Fabrikant:7316577781659
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit supernauwkeurige dubbelwerkende hoekcontactkogeltaatslager is ontworpen voor schroefaandrijvingen en veeleisende ondersteunende toepassingen. De robuuste buitenring en doorlopende gaten maken een veilige bevestiging met bouten en een betrouwbare werking mogelijk. Dankzij de niet-metalen kooi en het afgedichte ontwerp zorgt het lager voor nauwkeurige axiale geleiding van de as en hoge radiale en axiale belastbaarheid. Het lager is gesmeerd en direct klaar voor montage, wat een efficiënte installatie en onderhoud in industriële omgevingen ondersteunt.Kenmerken
  • Het dubbelrichtings-hoekcontactontwerp verwerkt axiale en radiale belastingen voor betrouwbare asondersteuning.
  • Niet-metalen kooi minimaliseert wrijving en zorgt voor een soepele werking
  • constante werking onder veeleisende omstandigheden
  • Aan beide zijden afgedicht om te beschermen tegen verontreinigingen en de levensduur van het lager te verlengen
  • Bevestiging met bouten door gaten in de buitenring vereenvoudigt de installatie en verhoogt de mechanische stabiliteit
  • De hoge grenssnelheid van 2600 omw/min ondersteunt dynamische toepassingen die snelle beweging vereisen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met precisieschroefaandrijvingen in werktuigmachine-assemblages
  • Ideaal voor het ondersteunen van lineaire bewegingen in geautomatiseerde productieapparatuur
  • Compatibel met roterende assen die een nauwkeurige axiale asgeleiding vereisen
Opslaan in lijst

€ 956,32/ stukexcl. btw

€ 1.157,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BEAM
Type
Angular contact thrust ball bearing
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
100 mm
Hoogte
38 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
64 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
118 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.3 kN
Grenstoerental
2600 tr/min
Grenstoerental vetsmering
2600 tr/min
Gewicht
1.71 kg