Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting

  • ERIKS:13535753
  • Fabrikant:7316577560032
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit dubbelwerkende hoekcontactkogellager is ontworpen voor schroefaandrijvingen die een nauwkeurige axiale geleiding vereisen. Het beschikt over een robuuste buitenring en is voorzien van bevestigingsgaten voor een veilige montage. Het lager is afgedicht en voorgesmeerd, waardoor het direct kan worden geïnstalleerd en nagesmeerd. Ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen effectief te verwerken onder veeleisende omstandigheden.Kenmerken
  • Het dubbelrichtingsontwerp ondersteunt axiale belastingen in beide richtingen voor een verhoogde operationele betrouwbaarheid
  • De dikke buitenringstructuur verhoogt de stabiliteit en voorkomt vervorming tijdens intensief gebruik.
  • Contactafdichtingen aan beide zijden beschermen de interne componenten tegen verontreiniging en houden het smeermiddel vast
  • Boutgaten in de buitenring vereenvoudigen de montage en maken een veilige bevestiging in assemblages mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor schroefaandrijvingen in precisie werktuigmachines
  • Gebruikt bij assemblages die nauwkeurige axiale asgeleiding vereisen
  • Compatibel met hogesnelheidsspindelsystemen die betrouwbare ondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 574,01/ stukexcl. btw

€ 694,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BEAM
Type
Angular contact thrust ball bearing
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
80 mm
Hoogte
28 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
31 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
69.5 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.6 kN
Grenstoerental
3000 tr/min
Grenstoerental vetsmering
3000 tr/min
Gewicht
0.745 kg