€ 475,70/ stukexcl. btw
€ 575,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BEAM |
Type | Angular contact thrust ball bearing |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Hoogte | 25 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 21.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 37.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.4 kN |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 4300 tr/min |
Gewicht | 0.446 kg |