€ 1.425,04/ stukexcl. btw
€ 1.724,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BTW |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Hoogte | 120 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | PA66, glasvezel versterkt |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Met afdichting | Nee |
Gewicht | 2.699 kg |