Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend BTW 70 CTN9/SP

  • ERIKS:23756294
  • Fabrikant:7316574830466
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.134,13/ stukexcl. btw

€ 1.372,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BTW
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
220 mm
Hoogte
96 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
PA66, glasvezel versterkt
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Nee
Gewicht
1.359 kg