Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend BTW 50 CTN9/SP

  • ERIKS:23756290
  • Fabrikant:7316574711642
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 926,58/ stukexcl. btw

€ 1.121,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BTW
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
160 mm
Hoogte
76 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
PA66, glasvezel versterkt
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Nee
Gewicht
0.578 kg