Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend BTW 40 CTN9/SP

  • ERIKS:23756288
  • Fabrikant:7316574866564
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 908,14/ stukexcl. btw

€ 1.098,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BTW
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Hoogte
36 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
PA66, glasvezel versterkt
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Nee
Gewicht
0.42 kg