Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend BTW 160 CM/SP

  • ERIKS:23756304
  • Fabrikant:7316574733026
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.156,15/ stukexcl. btw

€ 5.028,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BTW..CM/SP
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
480 mm
Hoogte
192 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Messing
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Nee
Gewicht
12.82 kg