€ 2.816,38/ stukexcl. btw
€ 3.407,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BTW..CM/SP |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Hoogte | 168 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Messing |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Met afdichting | Nee |
Gewicht | 8.595 kg |