Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend BTW 130 CTN9/SP

  • ERIKS:12987593
  • Fabrikant:7316574772582
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.346,99/ stukexcl. btw

€ 2.839,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BTW
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Hoogte
84 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
PA66, glasvezel versterkt
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Nee