Eriks
SKF

SKF Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend BTW 100 CTN9/SP

  • ERIKS:12121505
  • Fabrikant:7316574740307
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.539,47/ stukexcl. btw

€ 1.862,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BTW
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
300 mm
Hoogte
120 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
PA66, glasvezel versterkt
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Nee
Gewicht
2.967 kg