Eriks
SKF

SKF Stroboscoop TKRS 21

  • ERIKS:13659036
  • Fabrikant:7316579205702
Image 1
SKF biedt een breed scala aan draagbare TKRS stroboscopen voor visuele inspectie van draaiende machines in een uitdagende industriële omgeving. Met dit draagbare toestel detecteert u afwijkingen in een vroeg stadium zodat u onderhoud kunt plannen en extra belasting van roterende apparatuur kunt verminderen, waardoor u uw geplande prestatieniveau bereikt. De vier TKRS-modellen zijn ontworpen voor gebruiksgemak. Ze hebben drie tot 118 uiterst heldere LEDs. Elke stroboscoop heeft een groot scherm en een multifunctionele keuzeschakelaar waarmee u snel naar het juiste menu navigeert. De helderheid en het prestatieniveau zijn instelbaar.

Algemene voordelen van de TKRS-serie:
  • Intuïtieve bediening voor snelle en gemakkelijke inspectieklussen
  • Ergonomisch en robuust ontwerp voor draagbaar gebruik in een industriële omgeving
  • Heldere leds met lange levensduur en geschikt voor continu bedrijf
  • Statief voor stationaire inspectie
Toepassingen en industrieën:
  • Algemene industrie – inspectie van ventilatoren, tandwielen, riemen, kettingen, koppelingen, assen e.d.
  • Papier – kwaliteitsbewaking
  • Textiel – setup/inspectie van productieprocessen, met name spindels en weefpatronen
  • Drukken – kwaliteitsbewaking
  • Testapparatuur – analyse van materiaal en componenten tijdens snelle bewegingen, bijvoorbeeld gedrag van componenten tijdens trillings- of resonantiefrequentietests
Opslaan in lijst

€ 1.094,75/ stukexcl. btw

€ 1.324,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF